※印刷イメージ
ジャストコーポレーション
スタンダードサイングレー【片面印刷】
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68759805
品番
KA-MPS-S1-SI-NK
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル仕様な注水看板の定番形状。反射シートで夜間でもお使いいただけます。
用途
屋内外様々な場所でお使いいただけます。
材質
【板面】1mmアルミ複合板+反射シート
質量(kg)
【空】6.5/【満水】50.5
材質(本体)
ポリエチレン樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×350×1180
色(本体)
グレー
デザイン
身障者専用
面板寸法(W×H)(mm)
387×765
注意
※印刷は片面のみになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません