曜日別特売
KA-MPS-S1-SI-NK スタンダードサイングレー【片面印刷】 ジャストコーポレーション 68759821

※印刷イメージ

KA-MPS-S1-SI-NK スタンダードサイングレー【片面印刷】 ジャストコーポレーション 68759821
KA-MPS-S1-SI-NK スタンダードサイングレー【片面印刷】 ジャストコーポレーション 68759821
KA-MPS-S1-SI-NK スタンダードサイングレー【片面印刷】 ジャストコーポレーション 68759821
KA-MPS-S1-SI-NK スタンダードサイングレー【片面印刷】 ジャストコーポレーション 68759821

スタンダードサイングレー【片面印刷】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード68759821品番KA-MPS-S1-SI-NK
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

シンプル仕様な注水看板の定番形状。反射シートで夜間でもお使いいただけます。

用途屋内外様々な場所でお使いいただけます。材質【板面】1mmアルミ複合板+反射シート質量(kg)【空】6.5/【満水】50.5材質(本体)ポリエチレン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1180色(本体)グレーデザイン駐車ご遠慮ください面板寸法(W×H)(mm)387×765
注意
※印刷は片面のみになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする