曜日別特売
7224127852 DJI Osmo Action 6 マクロレンズ DJI 68762831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7224127852 DJI Osmo Action 6 マクロレンズ DJI 68762831
7224127852 DJI Osmo Action 6 マクロレンズ DJI 68762831
7224127852 DJI Osmo Action 6 マクロレンズ DJI 68762831
7224127852 DJI Osmo Action 6 マクロレンズ DJI 68762831
7224127852 DJI Osmo Action 6 マクロレンズ DJI 68762831
7224127852 DJI Osmo Action 6 マクロレンズ DJI 68762831

DJI Osmo Action 6 マクロレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68762831品番7224127852
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,390
販売価格(税別)
24,900

フォーカスリングを手動で回して、フォーカス範囲を11 cmから75 cmに調整してください。Mimoアプリのフォーカスピーキングを使えば、被写体をシャープに保ちながら、近距離でも自然な浅い被写界深度を作ることができます。
1. 水中での使用には適していません(例:ダイビング)で、耐水性はスプラッシュ程度のみです。
2.フォーカスリングを回して、手動で焦点距離範囲を調整する必要があります。
3. 別売です。

セット内容Osmo Action 6 マクロレンズ × 1 / Osmo Action 6 マクロレンズ ケース × 1質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×46×18.52フォーカス11~75 cm動作温度(℃)0~45
注意
※対応機種:Osmo Action 6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする