曜日別特売
M12-10-J 12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC 68763330

M12-10-J 12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC 68763330
M12-10-J 12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC 68763330
M12-10-J 12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC 68763330
M12-10-J 12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC 68763330
M12-10-J 12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC 68763330

12チャンネルマイクロピペット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(μL)10、5、1
内容量1個注文コード68763330品番M12-10-J
参考基準価格(税別)¥79,200販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

吸引が正確で、分注が確実
360°回転可能なヘッド

仕様●チップ:10μL●精度/再現性(%):[容量10μL] ±1.50%/1.50% [容量5μL] ±2.50%/±2.50%、[容量1μL] ±4.00%/±4.00%容量(μL)10、5、1チャンネル数12最小可変容量(μL)0.1分注容量(μL)0.5~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする