曜日別特売
M12-300-J 12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC 68763348

M12-300-J 12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC 68763348
M12-300-J 12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC 68763348
M12-300-J 12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC 68763348
M12-300-J 12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC 68763348
M12-300-J 12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC 68763348

12チャンネルマイクロピペット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(μL)300・150・50
内容量1個注文コード68763348品番M12-300-J
参考基準価格(税別)¥86,900販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

吸引が正確で、分注が確実
360°回転可能なヘッド

仕様●チップ:200μL●精度/再現性(%):[容量300μL] ±0.70%/0.25% [容量150μL] ±1.00%/±0.50%、[容量50μL] ±1.50%/±0.75%容量(μL)300・150・50チャンネル数12最小可変容量(μL)5分注容量(μL)50~300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする