QRK-32WHDST 32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善) 68763838

QRK-32WHDST 32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善) 68763838
QRK-32WHDST 32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善) 68763838
QRK-32WHDST 32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善) 68763838
QRK-32WHDST 32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善) 68763838
QRK-32WHDST 32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善) 68763838
QRK-32WHDST 32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善) 68763838
QRK-32WHDST 32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善) 68763838
QRK-32WHDST 32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善) 68763838
QRK-32WHDST 32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善) 68763838
QRK-32WHDST 32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善) 68763838
QRK-32WHDST 32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善) 68763838
QRK-32WHDST 32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善) 68763838
QRK-32WHDST 32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善) 68763838
QRK-32WHDST 32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善) 68763838

32型 液晶テレビ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68763838品番QRK-32WHDST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Wチューナー・Google TVを搭載した32V型HD液晶テレビ
豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる
直下型LEDバックライト
視野角と色の再現性に優れたIPSパネル仕様
アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作
Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能
地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます
外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能

用途
テレビ 32型 32型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 ハイビジョン 32インチ 地上 BS 110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画
付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:3.8、スタンド取付時:3.9ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)コントラスト比37.50069444輝度330cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:72×6.8×42.7、スタンド取付時:72×22.3×47.7入力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー6W×2画面サイズ32V型画素数1366×768受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
注意
※ダブルチューナーの1つは視聴専用・2番組同時録画は非対応
※外付けHDDは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする