取付可能対象石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ
木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 替えノズルホルダー:ABS樹脂色ホワイト質量(g)410耐荷重本体:2kg 替えノズルホルダー収納部1つあたり:100g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×12.5×6.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.6×12.1×0.7