曜日別特売
10224 フィルムフック替え歯ブラシホルダー タワー ブラック 山崎実業 68764057

10224 フィルムフック替え歯ブラシホルダー タワー ブラック 山崎実業 68764057
10224 フィルムフック替え歯ブラシホルダー タワー ブラック 山崎実業 68764057
10224 フィルムフック替え歯ブラシホルダー タワー ブラック 山崎実業 68764057
10224 フィルムフック替え歯ブラシホルダー タワー ブラック 山崎実業 68764057
10224 フィルムフック替え歯ブラシホルダー タワー ブラック 山崎実業 68764057

フィルムフック替え歯ブラシホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68764057品番10224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,485
販売価格(税別)
1,350
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション×2:エラストマー フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンブラック質量(g)90備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石)耐荷重1kg(ホルダー部1つあたり:250g)(静止荷重)耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×4.5×4(フィルムフック・クッション含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする