曜日別特売
10092 アメニティー収納 タワー 2段 ホワイト 山崎実業 68764188

10092 アメニティー収納 タワー 2段 ホワイト 山崎実業 68764188
10092 アメニティー収納 タワー 2段 ホワイト 山崎実業 68764188
10092 アメニティー収納 タワー 2段 ホワイト 山崎実業 68764188
10092 アメニティー収納 タワー 2段 ホワイト 山崎実業 68764188
10092 アメニティー収納 タワー 2段 ホワイト 山崎実業 68764188

アメニティー収納 タワー 2段 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68764188品番10092
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴムホワイト質量(g)1650耐荷重(kg)1(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×16×11内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【各段トレー部】23×13.7×(下段:9.8)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする