曜日別特売
10220 引っ掛けられるゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業 68764215

10220 引っ掛けられるゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業 68764215
10220 引っ掛けられるゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業 68764215
10220 引っ掛けられるゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業 68764215
10220 引っ掛けられるゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業 68764215
10220 引っ掛けられるゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業 68764215

引っ掛けられるゴミ箱 タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68764215品番10220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000
付属品緩衝材×2材質本体・袋止めリング:ABS樹脂、フック:スチール(粉体塗装)、 ストッパー:シリコーンゴムブラック質量(g)405耐荷重(kg)1(静止荷重)内容量(L)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×11.3×24.4(フック縦向き使用時)適合サイズ(cm)マチ付き:幅19以上、マチなし:幅25以上のポリ袋取付可能寸法(cm)ポール・バー:直径3.4以内 ※設置場所のサイズや形状によっては設置できない場合があります。内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×7.3×15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする