曜日別特売
W2001403 プラグミニ(HomeKit対応) SwitchBot 68764915

プラグミニ(HomeKit対応)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68764915品番W2001403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

今ある家電を手軽にIoT化
・「Hey、Siri」で家電をコントロール
・Apple 製品対応
・遠隔操作が可能
・スケジュール機能を搭載
・SwitchBotシリーズ製品と連携
・消費電力モニタリング機能
・過負荷保護装置、感電防止設計、750℃高温難燃性素材を採用

その他【BLE】4.2本体寸法(mm)70×39×39本体質量(g)70(電池含む)対応OSAndroid 4.3+、iOS 14.0+、watchOS 1.0+機能【サードパーティーサービス】アレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカット、IFTTT、SmartThings、LINE CLOVA入力電源100V AC 50/60Hz通信距離(m)【Bluetooth】見通しが良い環境:最大100動作温度範囲(℃)-15~+40Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4 GHz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする