ISK-PBH180 四面コロアタッチメント IKURATOOLS(育良精機) 68765965

四面コロアタッチメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)6
内容量1台注文コード68765965品番ISK-PBH180
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

パワーボールに簡単取付、ケーブルの浮き上がり・落下を防止します。
ローラー高さ調整可能です。
ワンタッチ開閉できます。

用途
ケーブルの浮き上がり防止、逆さ使いのケーブルの落下防止
適合機種ISK-PB180質量(kg)6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)346×152×308最大通過物径(Φmm)100(逆さ使い65)安全最大荷重(kN)0.98
注意
※逆さで使用の際は、落下しないようケーブルラック等に確実に固定して使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする