曜日別特売
PLD-64G-BL PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) PLAUDNOTE 68765981

本体

PLD-64G-BL PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) PLAUDNOTE 68765981
PLD-64G-BL PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) PLAUDNOTE 68765981
PLD-64G-BL PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) PLAUDNOTE 68765981
PLD-64G-BL PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) PLAUDNOTE 68765981
PLD-64G-BL PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) PLAUDNOTE 68765981
PLD-64G-BL PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) PLAUDNOTE 68765981
PLD-64G-BL PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) PLAUDNOTE 68765981
PLD-64G-BL PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) PLAUDNOTE 68765981
PLD-64G-BL PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) PLAUDNOTE 68765981

PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード68765981品番PLD-64G-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,500
販売価格(税別)
25,000

PlaudNote(プラウドノート)はAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。
会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。
Noteは通常録音だけでなく、スマートフォン通話録音にも対応。MagSafe対応ケースでスマホ背面に装着し、通話内容もクリアに記録できます。
AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。
本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。

その他【録音範囲】3mまでセット内容PraudNote本体、MagSafeケース、充電ケーブル、マグネットリング寸法(mm)85.6×54.1×2.99ブラック質量(g)30充電時間2時間記録ファイル形式MP3、WAVバッテリー容量(mAh)400記録メディア内蔵メモリデータ転送BLE/Wi-Fi/ケーブル録音時間(時間)30内蔵マイクMEMS×4、VPU×1ストレージ64GB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする