曜日別特売
AG046 羊革手袋 羊クレストマジック 黒アテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 68766035

AG046 羊革手袋 羊クレストマジック 黒アテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 68766035
AG046 羊革手袋 羊クレストマジック 黒アテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 68766035
AG046 羊革手袋 羊クレストマジック 黒アテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 68766035
AG046 羊革手袋 羊クレストマジック 黒アテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 68766035
AG046 羊革手袋 羊クレストマジック 黒アテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 68766035
AG046 羊革手袋 羊クレストマジック 黒アテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 68766035

羊革手袋 羊クレストマジック 黒アテ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
全長(cm)23
内容量1双注文コード68766035品番AG046
参考基準価格(税別)¥919販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

柔らかくて丈夫な羊革を使用した作業用手袋。使い始めから手に馴染み、指先の感覚を損なわず快適に作業できます。袖口は面ファスナー付きでしっかり装着でき脱げにくい。手の平にはグリップ力が安定するアテ付きで耐久性もアップしています。

用途機械作業、部品加工、土木・建築、解体業、ガーデニング、DIY、レジャー・キャンプなど材質羊革サイズL全長(cm)23中指長(cm)9手の平幅(cm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする