曜日別特売
BCS-GY-L-JP 注水式冷却ベスト BODYCOOL SMART-X JAPPY 68766970

注水式冷却ベスト BODYCOOL SMART-X

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズL
グレー
内容量1着注文コード68766970品番BCS-GY-L-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

水のみを利用し、バッテリー、保冷剤は不要
周囲から-5℃~-15℃の冷却効果が最長72時間持続
腕や肩がもたつかないベストタイプ
ファン付きウェアのインナーとして着用することで冷却効果UP!

材質内側:INUTEQ DRY ナイロン100%、外側:INUTEQ DRY ナイロン50%/PU50%グレーサイズL質量(g)270材質(コア)ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする