MZ36 極ポリ袋 ハウスホールドジャパン 68767688

MZ36 極ポリ袋 ハウスホールドジャパン 68767688
MZ36 極ポリ袋 ハウスホールドジャパン 68767688
MZ36 極ポリ袋 ハウスホールドジャパン 68767688
MZ36 極ポリ袋 ハウスホールドジャパン 68767688
MZ36 極ポリ袋 ハウスホールドジャパン 68767688
MZ36 極ポリ袋 ハウスホールドジャパン 68767688
MZ36 極ポリ袋 ハウスホールドジャパン 68767688
MZ36 極ポリ袋 ハウスホールドジャパン 68767688
MZ36 極ポリ袋 ハウスホールドジャパン 68767688

極ポリ袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1冊(20枚)
半透明
容量(L)30
内容量1冊(20枚)注文コード68767688品番MZ36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

高強度ポリエチレンを使用しているので薄くても強度があります。
原料段階、流通段階、焼却段階の3ステップでCO2削減。
薄くすることでCO2削減に貢献しております。
この袋は焼却しても塩素ガスなどの有害ガスを発生いたしません。

厚さ(mm)本体サイズ(1枚あたり):0.019半透明容量(L)30縦(mm)本体サイズ(1枚あたり):700横(mm)本体サイズ(1枚あたり):500素材ポリエチレン(LLDPE)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする