曜日別特売
- 天然 麻タオル とくにかため 日本製 亀の子束子 西尾商店 68767855

天然 麻タオル とくにかため 日本製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68767855品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

目くずれしない伝統の「からみ織り」で独特のシャリ感を持たせた麻100%のボディタオル。
「からみ織り」の特徴は通気性と肌触りの良さ。
ほどよい泡立ちと適度な刺激ででさっぱりと洗いあげます。
タオルの長さは余裕の100cm。
背中も難なく洗っていただけます。
ゴシゴシとした刺激が欲しい方には、「かため」がおすすめ。
適度な刺激で気持ちよく洗っていただけます。

用途
浴用 ボディタオル
材質麻100%寸法(cm)34×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする