サンコー[日用品]
コーティング用トイレクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
本体:ABS樹脂、トレー:ABS樹脂、柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、吸盤:PVC、リング:ポリプロピレン
注文コード
68768446
品番
BF-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
トイレ
仕様
ケース付
材質
本体:ABS樹脂、トレー:ABS樹脂、柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、吸盤:PVC、リング:ポリプロピレン
質量(g)
200
寸法(cm)
35×8.5×8.5
耐熱温度(℃)
80
繰り返し・詰め替え
対応