BH-26 コーティング用トイレクリーナー サンコー[日用品] 68768762

 

BH-26 コーティング用トイレクリーナー サンコー[日用品] 68768762
BH-26 コーティング用トイレクリーナー サンコー[日用品] 68768762
BH-26 コーティング用トイレクリーナー サンコー[日用品] 68768762
BH-26 コーティング用トイレクリーナー サンコー[日用品] 68768762

コーティング用トイレクリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質本体・トレー:ABS樹脂、柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、吸盤:PVC、リング:ポリプロピレン注文コード68768762品番BH-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
使用場所トイレ仕様ケース付材質本体・トレー:ABS樹脂、柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、吸盤:PVC、リング:ポリプロピレン質量(g)200寸法(cm)35×8.5×8.5耐熱温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする