メイン
グリーンパル
草刈チップソーガード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68768817
品番
GPT-01K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
チップソーの保護や、石や障害物の飛散軽減に
材質
ポリエチレン
色
パープル
質量(g)
255
適合径(Φmm)
【草刈チップソー】Φ230/Φ250
ガード本数(本)
8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
350×270×120