サンコー[日用品]
キッチンピカイチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68768918
品番
BO-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
メッシュ:ポリエステル
質量(g)
10×2
寸法(cm)
20×20
耐熱温度(℃)
80
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応