サンコー[日用品]
ロング安心すべり止めテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68769347
品番
KJ-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
粘着剤:アクリル系、芯材:ポリエステル、吸着面:アクリル樹脂
質量(g)
210
長さ(m)
10
幅(cm)
4
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
清掃用品
マット・スノコ
マット用オプション
ロング安心すべり止めテープ サンコー[日用品]
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります
マット
マット用オプション
スノコ
ジョイント式スノコ
巻き取り式スノコ
スノコ用部品・オプション
シェアする
マイページ