曜日別特売
DLCES4040-1200 DLCコート4枚刃銅電極加工用スクエアエンドミル ユニオンツール 68769395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLCコート4枚刃銅電極加工用スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
トラスコ品番718-4206
内容量1本注文コード68769395品番DLCES4040-1200
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

DLCコートの4枚刃エンドミルで、バリ抑制+長時間の加工が可能です。

仕様外径4×刃長12×シャンクテーパ角11×全長50×シャンク径6トラスコ品番718-4206刃数【ZEFP】4シャンク径(Φmm)6テーパーシャンク規格11°切削径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする