曜日別特売
DLCES4060-2400 DLCコート4枚刃銅電極加工用スクエアエンドミル ユニオンツール 68769429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLCコート4枚刃銅電極加工用スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
トラスコ品番718-1147
内容量1本注文コード68769429品番DLCES4060-2400
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

DLCコートの4枚刃エンドミルで、バリ抑制+長時間の加工が可能です。

仕様外径6×刃長24×シャンクテーパ角-×全長65×シャンク径6トラスコ品番718-1147刃数【ZEFP】4シャンク径(Φmm)6切削径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする