曜日別特売
95-270 CFカップみそ汁身 中央化学 68769952

CFカップみそ汁身

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
内容量1袋(100枚)注文コード68769952品番95-270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

保温・断熱性のある味噌汁専用カップです。

材質CF容量(mL)270直径(Φmm)93高さ(mm)66耐熱温度(℃)80アズワン品番64-1213-55メーカー商品コード43497商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68769952
2020-09-18
用途: 来客時の昼食時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

社内の打ち合わせ等の昼食時にお味噌汁を一緒にお出ししています。
熱湯を注ぐため容器を持つ際に少し熱いですが
それさえ気を付ければとてもいい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする