中央化学
HS仕切 透明蓋付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(20枚)
1袋(20枚)
1ケース(20枚×15袋)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
68770808
品番
34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
のせ蓋付きです。用途や料理に合わせてお選びいただけます。仕出用
材質
本体:HIPS・TPS/蓋:OPS
寸法(mm)
268×206×206
柄
花小舞
メーカー商品コード
113555
電子レンジ
×
室数
5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。