※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)ホルダ:2適合チューブ外径(Φmm)3仕様スプリング荷重:標準荷重注文コード68771416品番VPLFC-T8-2-3J
参考基準価格(税別)¥10,131販売価格(税込)¥8,028販売価格(税別)
この商品はストローク・適合チューブ外径・仕様など210種類から選べます他の種類を見る 真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。
ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。