リスパック
Jトレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100枚)
1ケース(100枚×9袋)
1ケース(100枚×16袋)
長辺(mm)
330
248
330
短辺(mm)
135
180
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
68771483
品番
J-33-13T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
精肉・鮮魚用等ロースタック
高さ(mm)
25
長辺(mm)
330
短辺(mm)
135
材質
PSP・PSP/ラミ
色
白
メーカー商品コード
FGPC493
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。