曜日別特売
VPLFC-T4-15-3J-SF1/4 真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 68771809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPLFC-T4-15-3J-SF1/4 真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 68771809
VPLFC-T4-15-3J-SF1/4 真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 68771809

真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)ホルダ:15適合チューブ外径(Φmm)3仕様スプリング荷重:低荷重(標準荷重の1/4)注文コード68771809品番VPLFC-T4-15-3J-SF1/4
参考基準価格(税別)¥10,131販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。
ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。

仕様スプリング荷重:低荷重(標準荷重の1/4)ストローク(mm)ホルダ:15適合チューブ外径(Φmm)3記号パッド接続記号:T4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする