世界初!高濃度成分配合の燃料添加剤(DPF・インジェクタークリーナー)がついに誕生。
MR.WASHを使用することにより、DPF再生時間 (煤焼きの回数)を大幅に減らすことが出来ます。
燃料300LにⅠ本入れるだけ!インジェクターとDPFを洗浄します。
・エンジンの中がきれいになり振動音が減少します。
・DPFの保護と燃焼力アップ!
・燃費が格段に良くなります。
・洗浄性能が優れています。
・1本添加で6ヶ月又は走行距離10万kmOK(数値は目安です)
【用法・用量】
種類・車種別に入れる量が異なります。添加する車両に合わせて規定量を添加ください。
小型:燃料60L~100L(乗用車・小型車):1回100ml を添加 ※1本 500mlを5回に分けて添加
中型:燃料100L(2t車・重機):1回160ml を添加 ※1本 500mlを3回に分けて添加
大型:燃料100L~200L(4t車・3t車):1回250ml を添加 ※1本 500mlを2回に分けて添加
大型:燃料300L(大型トラック):1回500ml を添加 ※1本 500mlを1本添加