曜日別特売
- PSPクマ リスパック 68772305

PSPクマ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)
色イエロー
内容量1袋(50枚)注文コード68772305品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
色
イエロー
材質
PSP/ラミ
寸法(mm)
193×175×30
メーカー商品コード
RLBE750
電子レンジ
×
室数
4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする