セット商品数62差込角(mm)12.7トラスコ品番327-1471セット内容ソケット(12角) 4D-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4エクステンションバー 320(75mm),321(150mm)ユニバーサルジョイント UJ40ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2427ラチェットめがねレンチ RM-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24モンキレンチ(目盛付) MW-300ショートモンキレンチ MWS-24コンビネーションプライヤ CP-200SGセーフティプライヤ SWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gミニカッター MCH-200壊ねじプライヤ BNP-175パワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100、150パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003割柄ドライバー YMD-150ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)ツールチェスト BX230質量(kg)21.1ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302