TSA450SV ツールセット TSA450 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772488

TSA450SV ツールセット TSA450 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772488
TSA450SV ツールセット TSA450 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772488
TSA450SV ツールセット TSA450 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772488
TSA450SV ツールセット TSA450 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772488
TSA450SV ツールセット TSA450 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772488

ツールセット TSA450

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ケース色シルバー
内容量1セット(58点組)注文コード68772488品番TSA450SV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥132,500販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。

セット商品数58差込角(mm)12.7トラスコ品番337-8349セット内容ソケット(6角) 4S-10、12、13、14、17、19、21、22、24、27プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4エクステンションバー 320(75mm),321(150mm)ボールジョイント BJ40ロングめがねレンチ(45°) M45-0810、1012、1113、1214、1417、1618、1719、1921、2224コンビネーションスパナ CS-08、10、12、13、14、17モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGセーフティプライヤ SWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gステンレススクレーパー SSC-30パワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2、M2割柄ドライバー YMD-150ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110ツールチェスト BX230SV質量(kg)18.3ケース色シルバーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする