セット商品数38差込角(mm)9.5セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19ディープソケット(6角) 3S-10L、12L、14Lラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 306(150mm)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10° M44-0810、1113、1214、1719スパナ DS-0810、1113、1214、1719モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ロングボールポイントL形レンチセット BL700(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06)ツールチェスト BX230BK質量(kg)14.3ケース色ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302