VPHEW-T15-3B-S3 真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横 PISCO(ピスコ) 68772649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPHEW-T15-3B-S3 真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横 PISCO(ピスコ) 68772649
VPHEW-T15-3B-S3 真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横 PISCO(ピスコ) 68772649

真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用注文コード68772649品番VPHEW-T15-3B-S3
参考基準価格(税別)¥1,562販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:5記号パッド接続記号:T15適合チューブ内径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする