曜日別特売
1031 尾西のレンジ+ 尾西食品 68772797

1031 尾西のレンジ+ 尾西食品 68772797
1031 尾西のレンジ+ 尾西食品 68772797

尾西のレンジ+

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種類たけのこごはん
内容量1箱(80g×20袋)注文コード68772797品番1031
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,258
販売価格(税別)
9,498

レンジで3分(600wの場合)加熱、そのまま蒸らして3分でさらに美味しく「アルファ米」をお召し上がりいただけます。
お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。

仕様スプーン・調味粉末付種類たけのこごはん賞味期限5年原材料うるち米(国産)、味付乾燥具材(水煮たけのこ、ぶなしめじ、ぶどう糖、でん粉分解物、食塩)、調味粉末(食塩、かつお節エキス粉末、かつお節粉末、ぶどう糖加工品、砂糖、でん粉)/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、酸化防止剤(ビタミンE)、香料入数20袋栄養成分熱量283kcal、たんぱく質5.5g、脂質0.7g、炭水化物63.7g、食塩相当量2.1gバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号130021バイオマス配合率(%)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする