曜日別特売
700H ツールセット 700H TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772847

700H ツールセット 700H TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772847
700H ツールセット 700H TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772847

ツールセット 700H

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(57点組)注文コード68772847品番700H
参考基準価格(税別)¥91,350販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含んだセットです。

セット商品数57差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7134セット内容ヘキサゴンソケット 4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2326モンキレンチ(目盛付) MW-300ペンチ CT-175Gコンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX420質量(kg)12.6ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする