3130MP ソケットレンチセット 3130MP TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772953

3130MP ソケットレンチセット 3130MP TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772953
3130MP ソケットレンチセット 3130MP TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772953

ソケットレンチセット 3130MP

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(18点組)注文コード68772953品番3130MP
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。
持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。
重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。

セット商品数18差込角(mm)9.5トラスコ品番344-7685セット内容ソケット内容(mm):6角:7、8 12角:10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH33K)、スピンナハンドル(231)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ボールジョイント(BJ30)質量(kg)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68772953
2017-11-06
用途: 修理工具
有限会社サンリツ卸売・小売業

TONE製品だけあり商品はもちろんケースも頑丈で大変満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする