セット商品数33差込角(mm)12.7トラスコ品番116-1750セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、9、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(320:75mm、321:150mm、407:250mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40)、クロスバー(110)質量(kg)6.0