曜日別特売
750 ソケットレンチセット 750 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68773154

ソケットレンチセット 750

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(17点組)注文コード68773154品番750
参考基準価格(税別)¥34,160販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番116-5780セット内容ソケット内容インチ:12角:3/8、7/16、1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16、7/8、15/16、1ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40)質量(kg)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする