曜日別特売
PX3232S ブリザテックポリカウェダー ウエスト PROX(プロックス) 68773278

PX3232S ブリザテックポリカウェダー ウエスト PROX(プロックス) 68773278
PX3232S ブリザテックポリカウェダー ウエスト PROX(プロックス) 68773278
PX3232S ブリザテックポリカウェダー ウエスト PROX(プロックス) 68773278
PX3232S ブリザテックポリカウェダー ウエスト PROX(プロックス) 68773278

ブリザテックポリカウェダー ウエスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
サイズS
内容量1個注文コード68773278品番PX3232S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

使い勝手の良い腰までのウエストウェダー。ショート丈のブーツに透湿防水「ブリザテックPC」加工生地を使用。
ブリザテックPCは、透湿防水機能が備わった従来のブリザテックに特殊PC加工を施すことにより加水分解による劣化を抑制。
ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。
コケのついたゴロタ石や河川に対応するフェルトソール。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。

用途釣り・漁具・農業アッシュグレーサイズSサイズ(cm)24~24.5材質(ソール)フェルト自重(kg)1.35内径(Φcm)ブーツ部履口:約36
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする