曜日別特売
H3082 ヘキサゴンソケットレンチセット H3082 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68773303

ヘキサゴンソケットレンチセット H3082

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10点組)注文コード68773303品番H3082
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。

差込角(mm)9.5トラスコ品番122-1078セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする