曜日別特売
KH3072 ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68773328

ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072

(1件のレビュー)
内容量1セット(9点組)注文コード68773328品番KH3072
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,240販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。

差込角(mm)9.5トラスコ品番122-1086セット内容ソケット内容:ヘキサゴン(強力タイプ):3、4、5、6、8、10、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68773328
2020-11-24
用途: 機械のメンテナンス
製造業

効率の良い作業が出来て大変満足しています。工具も長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする