曜日別特売
MCL-36 カラーレーザー用マットタイプラベル nana(東洋印刷) 68773644

カラーレーザー用マットタイプラベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
面付56面
ラベルサイズ(mm)26×31
余白四辺余白付
内容量1箱(500シート)注文コード68773644品番MCL-36
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

カラーコピー機でご使用可能です。
トナー定着の良いマットコート調の原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。

ラベルサイズ(mm)26×31面付56面シートサイズ(mm)210×297(A4版)対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】紙質マット紙片数28000余白四辺余白付入数500枚シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンター、カラーコピー機ラベル形状四角
注意
※給紙に関しては、ご使用プリンタのマニュアルをご確認の上でご使用ください。
※専用用紙のみ対応のカラーレーザープリンタ、カラーコピー機ではご使用にならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする