曜日別特売
PX5052LL ウェーディングシューズフェルト底 PROX(プロックス) 68774206

PX5052LL ウェーディングシューズフェルト底 PROX(プロックス) 68774206
PX5052LL ウェーディングシューズフェルト底 PROX(プロックス) 68774206
PX5052LL ウェーディングシューズフェルト底 PROX(プロックス) 68774206
PX5052LL ウェーディングシューズフェルト底 PROX(プロックス) 68774206

ウェーディングシューズフェルト底

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)あなたの足:27~27.5、靴の実寸:29~29.5
あなたの足:27~27.5、靴の実寸:29~29.5
あなたの足:25~25.5、靴の実寸:27~27.5
あなたの足:26~26.5、靴の実寸:28~28.5
あなたの足:28~28.5、靴の実寸:30~30.5
サイズLL
内容量1個注文コード68774206品番PX5052LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ストッキングウェダー用ウェーディングシューズ
ストッキングウェダー用ウェーディングシューズ。
ストッキングウェダーを着用して履くために、通常のシューズより大きめの設計。
水抜き穴で排水性を確保し、フィット感と履き心地を追求。
ワイドフェルトソールを採用し、安定感のあるウェーディングシューズ。
※普段お使いのサイズをお選びください。
(例:普段のシューズ→Lサイズ(26~26.5cm) ウェーディングシューズ(フェルト底)→Lサイズ)

用途
釣り・漁具・農業
ブラック×ブラウンサイズLLサイズ(cm)あなたの足:27~27.5、靴の実寸:29~29.5材質(ソール)フェルト自重(kg)1.3
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする