エリエール
エリエール イーナトイレットティシューダブル50m12R無香料 芯あり
商品レビューを投稿する
内容量
1パック(12ロール)
1ケース(6パック×12ロール)
1パック(12ロール)
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(12ロール)
注文コード
68775037
品番
21001139
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ピュアパルプ100%
幅(mm)
106
タイプ
ダブル
長さ(m)
50
シリーズ
エリエール
使用場所
トイレ