VPMD-T4-2-4J 真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 68775257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPMD-T4-2-4J 真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 68775257
VPMD-T4-2-4J 真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 68775257

真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)ホルダ:2材質金属:標準注文コード68775257品番VPMD-T4-2-4J
参考基準価格(税別)¥3,476販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手、メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:2適合チューブ外径(Φmm)4記号パッド接続記号:T4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする