曜日別特売
18643 キッズコスプレ衣装 プリンセスドレス アーテック[学校教材・教育玩具] 68777330

18643 キッズコスプレ衣装 プリンセスドレス アーテック[学校教材・教育玩具] 68777330
18643 キッズコスプレ衣装 プリンセスドレス アーテック[学校教材・教育玩具] 68777330
18643 キッズコスプレ衣装 プリンセスドレス アーテック[学校教材・教育玩具] 68777330
18643 キッズコスプレ衣装 プリンセスドレス アーテック[学校教材・教育玩具] 68777330
18643 キッズコスプレ衣装 プリンセスドレス アーテック[学校教材・教育玩具] 68777330
18643 キッズコスプレ衣装 プリンセスドレス アーテック[学校教材・教育玩具] 68777330
18643 キッズコスプレ衣装 プリンセスドレス アーテック[学校教材・教育玩具] 68777330

キッズコスプレ衣装 プリンセスドレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード68777330品番18643
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

誕生日や発表会にぴったり!あこがれのプリンセスになりきれる衣装セット!
キラキラ感たっぷりのブルーのパフスリーブとチュールスカートがかわいい、プリンセスドレスセットです。大好きなプリンセスになりきって過ごす思い出づくりのお手伝いをします。誕生日会や発表会、パーティー、ハロウィンなどちょっとしたイベントにおすすめです。

セット内容ソフトサテンパフスリーブシャツ 水色×1、サテンフリフリスカート 青×1材質ポリエステル種類クリスタル胸囲(cm)38ウエスト(cm)約40~94総丈(mm)トップス(ソフトサテンパフスリーブシャツ 水色):約400、スカート(サテンフリフリスカート 青):約500
注意
※小物は付属しません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする