曜日別特売
21716 Artec MiraTOY 木製パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 68777391

21716 Artec MiraTOY 木製パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 68777391
21716 Artec MiraTOY 木製パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 68777391
21716 Artec MiraTOY 木製パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 68777391
21716 Artec MiraTOY 木製パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 68777391
21716 Artec MiraTOY 木製パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 68777391
21716 Artec MiraTOY 木製パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 68777391
21716 Artec MiraTOY 木製パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 68777391

Artec MiraTOY 木製パズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68777391
品番
21716
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥721
販売価格(税別)
¥655

初めての知育パズルにおすすめ大きなピースのかんたん木製パズル
Artec MiraTOYシリーズの 木製パズル みつばちです。みつばちをモチーフにした木製パズルで、形合わせや積み木遊びが楽しめます。カラフルで大きめのピースなので、初めてのパズルでも簡単に遊べます。遊びながら指先の感覚や集中力を自然に育てることができます。色・形の違いを認識しながら楽しめるので、お子さまの知育に役立ちます。お子さまが安心して遊べるように、ピースの角を丸く仕上げています。
材質:ベース:ポプラベニヤ、ピース:MDF。サイズ:約145×145×10mm

用途
室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
ベース:ポプラベニヤ、ピース:MDF
寸法(mm)
約145×145×10
種類
みつばち
適合年齢(歳)
3
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする