曜日別特売
118622 アクリルプレート アーテック[学校教材・教育玩具] 68777479

118622 アクリルプレート アーテック[学校教材・教育玩具] 68777479
118622 アクリルプレート アーテック[学校教材・教育玩具] 68777479
118622 アクリルプレート アーテック[学校教材・教育玩具] 68777479

アクリルプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色白
寸法(mm)約150×40×2
内容量1枚注文コード68777479品番118622
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥471
販売価格(税別)
¥428

錆びずに長持ちアクリル製のシンプルプレート
アクリル素材を採用したネームプレートです。軽量で割れにくく、錆びずに長くお使いいただけます。名札や表札、タイトル表示など幅広い用途に活用できます。レーザー彫刻や印刷加工にも対応でき、オリジナル仕様にもおすすめです
材質:アクリル

用途
卒業記念・表彰記念・販促品・記念品やワークショップ用として。
寸法(mm)
約150×40×2
色
白
サイズ
150×40
セット内容
本体のみ
材質
アクリル
注意
※商品は無地になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする